- 特選本香り生しょうが 40g ハウス食品 65713613

特選本香り生しょうが 40g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(42g×10本)注文コード65713613品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,374
販売価格(税別)
2,198

特選本香りは、本物感のある香りを目指したこだわりのシリーズです。
シャキシャキの繊維感とおろしたての生しょうがのような風味。
最後まで絞り出しやすいチューブ、使いやすいキャップ、はがしやすい口部シールを採用
しています。
無着色タイプ。

原材料しょうが、でんぷん、食塩、しょうが加工品/酒精、酸味料、安定剤(キサンタンガム)、香料栄養成分(製品100gあたり)エネルギー25kcal/タンパク質0.3g/脂質0.2g/炭水化物4.9g/食塩相当量0.8g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする