曜日別特売
- つぶ入りマスタード 160g ハウス食品 65713796

つぶ入りマスタード 160g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(160g×40本)注文コード65713796品番-
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,098
販売価格(税別)
13,980

ワインビネガーと醸造酢の2種のお酢の風味を生かしたマイルドな辛さが料理の味を引
き立てます。
・キレがよくてきれいに使える「すごキレキャップ」
・保管中に中身が下に落ちるので片手で出しやすい「逆立ちボトル」
・無着色です。

原材料からし、醸造酢、植物油脂、食塩、チャツネ、ワインビネガー、砂糖、はちみつ、ぶどう糖、レモン濃縮果汁、バルサミコソース、クローブ、調味油/ソルビトール、ミョウバン、安定剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、ビタミンC、香料、香辛料抽出物、酸味料栄養成分(製品100gあたり)エネルギー236kcal/タンパク質6.6g/脂質14.4g/炭水化物21.6g/食塩相当量7.0g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする