- バジル 4g ハウス食品 65713839

バジル 4g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(4g×5本)注文コード65713839品番-
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥906
販売価格(税別)
839

厳選したスパイスが、使い勝手のよい容器に入っているので、毎日の生活で手軽に安心し
て使える洋風ポピュラースパイスシリーズ。

原材料バジル栄養成分(製品100gあたり)エネルギー336kcal/タンパク質26.6g/脂質4.3g/炭水化物47.6g/食塩相当量0.1g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする