NIX color sensor NIXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65715975 品番NIX-P2S-EN-000-001-M
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth通信でスマートフォン・タブレットアプリ操作・表示するカラーリーダー。測色データはスマートフォンからメール等送信可能。

アズワン品番64-6479-62 本体サイズ(mm)60×60×42 質量(g)48 材質(本体)筐体:ポリカABSブレンド 測定径(Φmm)15 光源測定用:2×High-CRILEDs 波長(nm)測定:380〜730 角度(°)測定:45/0 観察光源D50 視野角 表色系・表色値Lab,HEX,sRGB,CMYK,LCH(ab),Hue,LRV,XYZ 仕様色差式:ΔE76,ΔE2000、利用可能アプリ:NIX Pro,NIX Paint(Appstore,Googleplay) 付属品USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、クリヤケース 器差ave.ΔE<0.35,max.<0.75 繰返し性ΔE<0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スマートフォンはご自身でご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする