アズワン品番64-6479-63
本体サイズ(mm)60×60×43
質量(g)48
材質(本体)筐体:ポリカABSブレンド
測定径(Φmm)15
光源測定用:4×DualHigh-CRILEDs
波長(nm)測定:380〜730
角度(°)測定:45/0、視野:2&10
観察光源D50/D65
視野角2°/10°
表色系・表色値Lab,HEX,sRGB,CMYK,LCH(ab),Hue,LRV,XYZ
仕様色差式:ΔE76,ΔE2000,CMC(1:1),CMC(2:1)、利用可能アプリ:NIX QC,NIX Pro,NIX Paint(AppStore,Googleplay)
付属品USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、キャリングケース、白色校正板、レンズクリーナー、レンズワイパー、検査成績書
器差ave.ΔE<0.30,max.<0.75
繰返し性ΔE<0.10