NIX color sensor QC用Liquid and Powder Adapter Pack

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65716009 品番NIX-QC1-LPA-002
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

NIX color sensor QC用。液体・粉体用測定アダプター。適用例:飲料・酒類・血液・インク・染料・食品・土壌・顔料・比色試料

セット内容アダプター×1、試料容器×1、蓋×1 材質アダプター・蓋:ポリ乳酸、試料容器:ガラス サイズ(mm)アダプター:20×48×39、試料容器:10×40×27、蓋:27×37×9 アズワン品番64-8090-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする