※サンプル画像

VESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65718558 品番JDC44L16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

JDC44L16 は、16K 解像度に対応した DisplayPort 2.1 ケーブルです。超高精細な映像と高忠実度オーディオを同時に進行するために設計されており、最新の DisplayPort v2.1 規格に準拠しています。最大で 16K/60Hz、8K/120Hz、4K/240Hz の解像度に対応し、HDR、HDCP 2.2、eARC、DTS理論値で最大80Gbpsの帯域幅を実現し、従来のDP 1.4ケーブルと比べて2倍以上の帯域を提供します。FreeSyncおよびG-SyncのVRRテクノロジーに対応し、3Dビデオやマルチモニターのデイジーチェーン接続(MST)などの高度な機能もサポート。高性能な遊びやクリエイティブワークフローに最適です。 2.1ケーブルは、高解像度・高リフレッシュレートのコンテンツに対応し、将来性のあるソリューションを提供します。

その他【ホスト】(パソコンと接続側):ディスプレイポート(OS) 材質プラスチック ケーブル長(m)1.6 最大解像度最大16K@60Hz、または8K@120Hz、4K@240Hz対応 保証期間2年 コネクタディスプレイポート(OS) 保管温度(℃)約160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする