LED電球タイプ 浴室灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65748026 品番EL-WCE1700C
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

天井面・壁面取付可能

用途一般住宅用 材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色 質量(kg)0.3 口金E17 電球の種類小形電球形LED
注意
※ランプ別売
※業務用浴場には使用できません
※点灯時に直射日光が器具に当たらない場所でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする