Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター スチールタイプ М6 22752シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65755228
品番
22752
参考基準価格(税別)
¥2,095
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。
材質
メインボール:軸受鋼/焼入
全長(mm)
8
許容荷重(kg)
17.2
タイプ
六角穴付
コード
コード番号:364-8956
材質(ボディ)
快削鋼
材質(軸受)
プラスチック
アズワン品番
67-2334-74