日光物産(NIKKO)
Armatex防炎ジャンパー AX7000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
仕様
●サイズ:LL●着丈×幅(mm):720×510●タイプ:防炎色:ネイビー●JIS L 1091 E法(LOI値29.8)●材質/仕上:防炎綿●注意:不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。●アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。●原産国:中国●コード番号:364-4870
注文コード
65755946
品番
AX7000 LL NV
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
高い防炎性能を有しています。
洗濯しても防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
溶接、溶断、火気のある現場に。
仕様
●サイズ:LL●着丈×幅(mm):720×510●タイプ:防炎色:ネイビー●JIS L 1091 E法(LOI値29.8)●材質/仕上:防炎綿●注意:不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。●アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。●原産国:中国●コード番号:364-4870
アズワン品番
67-2363-38