サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
65757608
品番
SFe-10
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
厚膜専用タイプ
ライニング・防水塗装・ウレタン・耐火塗料の最適
仕様
●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0〜10mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mm
アズワン品番
67-2390-47