松本ナース
松本ナースの 衣服関連
松本ナースの 衣類 利用者用
松本ナースの インナー 利用者用
前開き肌着(婦人用) 七分袖マジック M-4Fシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65760557
品番
M-4F
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。
厚手のスムース生地で丈夫であったかです。
仕様
●仕様:七分袖マジック●サイズ:S●素材:綿70%・ポリエステル30%●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可●身長:145〜155●胸囲:65〜75
アズワン品番
7-8627-01