※商品画像

高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65764546 品番 MOT-SPSTD02-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。

付属品キズ防止用シリコンパッド × 1 材質アルミニウム / シリコン グレー 本体質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130 対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで) RoHS指令(10物質対応)対応 特性充電使用可能、角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする