メッシュゲーミングチェア レイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65765623 品番 19427
参考基準価格(税別)¥31,250 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
色(張地)RD 全高(mm)1180〜1255 座面高さ(mm)420〜490 座面寸法(幅×奥行)(mm)530×560 本体質量(kg)16.5 材質構造部材:金属(鋼)/合板 幅(mm)685 質量(kg)16.5(梱包サイズ:20) RD 高さ(mm)1180〜1255 奥行(mm)655 キャスターあり 張地合成皮革(PU)/ポリエステル 肘掛あり パッケージサイズ(mm)外箱1:幅805 × 奥行345 × 高さ645 座高(mm)420〜490 素材合成皮革(PU) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×560 リクライニングリクライニング角度:90-150度 材質(クッション)ウレタンフォーム ランバーサポートあり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする