不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の ハンガーラック
ハンガーラック ビクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65766847
品番
16698
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
構造部材:金属(鋼)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
質量(kg)
8
色
BK
耐荷重(kg)
15
表面処理
エポキシ樹脂塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×1670
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません