30x390x170mm 窓枠用ハンガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65767164 品番EA951FB-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610


引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm〜6cm)に取り付けできます。
室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。
取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。
取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。
窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。
窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。

仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5〜6cm●屋内用 アズワン品番65-9327-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする