井村屋
業務用お赤飯の素760g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(760g×10個)
注文コード
65767583
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,182
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
小豆を丁寧に炊きあげた、無着色で食塩不使用の一升炊きお赤飯の素。もち米、白米と一緒に炊くだけの簡単調理。
原材料
小豆/乳酸Ca
栄養成分
エネルギー:502kcal、たんぱく質(g):28.9、脂質(g):0、炭水化物(g):96.5、食塩相当量(g):0