400x200x 60mm タオル棚 ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65768774 品番EA951FE-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930


ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。

仕様●取付方:ビス式●材質:ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス●付属品:ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)●奥行:200mm●高さ:60mm●タオル掛幅:377mm●パイプ径:Φ12.7・9.5mm●耐荷重:3kg アズワン品番65-9327-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする