曜日別特売
LBT-HSC10WPMPWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 65770435

LBT-HSC10WPMPWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 65770435
LBT-HSC10WPMPWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 65770435
LBT-HSC10WPMPWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 65770435
LBT-HSC10WPMPWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 65770435
LBT-HSC10WPMPWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 65770435
LBT-HSC10WPMPWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 65770435
LBT-HSC10WPMPWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 65770435

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65770435品番LBT-HSC10WPMPWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,380

雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。
USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。

付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、法令対応:TELECホワイト質量(g)約13電源(V)DC5出力Bluetooth power class2接続方式Bluetooth外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×54×35 (突起部を除く)マイクロホンエレクトレットコンデンサー型通信方式Bluetooth標準規格 version5.0動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年間入力端子USB Type-C(充電用)充電時間(時間)約2連続再生時間(最大)約5最大接続台数8台変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式片耳通信距離(m)(最大/見通し)約10使用周波数(GHz)2.4イヤホン形状耳かけ型連続待受時間(最大)約120時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約5マルチポイント対応対応プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65770435LBT-HSC10WPMPWH65770426LBT-HSC10WPMPBKLBT-HSC10WPMPWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 65770426ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラックエレコム1個
3,598
税込3,958
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする