※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65776980 品番TSN 528 L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980


SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 500 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:125mm●センター高さ:150mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:500mm●コード番号:212-1497 アズワン品番65-7900-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする