※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDM0350S04H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781477 MDM0350S04H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781477 MDM0350S04H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781477 MDM0350S04H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781477 MDM0350S04H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781477

ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.5 溝長(mm)20.6 注文コード65781477 品番MDM0350S04H03 ACT70
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は刃径・溝長など262種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。
新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!
クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!
流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工 材質ACT70 全長(mm)72.6 溝長(mm)20.6 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)140 先端寸法(mm)0.6 刃径(Φmm)3.5 表面処理NXコーティング 給油方式内部給油式 加工穴深さ(L/D)3D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする