アース端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65784636 品番 L-31-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
材質(本体) 材質(接続部) 表面処理スズめっき RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)30 寸法P(mm)15 寸法W(mm)15 寸法H(mm)15 寸法t(mm)5 寸法M(mm)5 自重(g)35 定格電流(A)50以下 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする