ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
アース端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65784645
品番
L-34-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質(本体)
鉄
材質(接続部)
銅
表面処理
スズめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
30
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
15
寸法H(mm)
16
寸法t(mm)
6
寸法M(mm)
6
自重(g)
38
定格電流(A)
51-100
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX