アース端子

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)65 注文コード65784706 品番L-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は寸法L1など29種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)55 寸法M(mm)8 寸法P(mm)40 寸法W(mm)20 寸法t(mm)6 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体) 定格電流(A)101-225 表面処理銅めっき 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89202443
2021-10-27
用途:
溶接
株式会社 サカモト工機 様

仕入れ先が閉鎖してしまい
こちらで安価で探せました。
20個売りとかでもう少し安くなれば
嬉しいです。
検討願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする