ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
アース端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65784916
品番
L-68
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
75
寸法P(mm)
25
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
10
寸法M(mm)
10
自重(g)
198
定格電流(A)
226-400
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応