アース端子

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65785004 品番 L-78
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)20 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)100 寸法M(mm)10 寸法P(mm)25 寸法W(mm)25 寸法t(mm)10 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体) 定格電流(A)226-400 表面処理銅めっき 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65784977
2023-05-31
用途:
アースの分岐
製造業

室内の電気製品を複数アースへ繋ぐ際の分岐として使いました。
ネジ穴に合うアース用のねじを別途購入し、接続した機器のアースを取ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする