SUSアース端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)60 材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(接続部) 注文コード65785108 品番SL-36
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は寸法L1・材質など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)50 寸法M(mm)6 寸法P(mm)25 寸法W(mm)15 寸法t(mm)6 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体)ステンレス(SUS) 定格電流(A)51-100 表面処理銅めっき 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする