ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
SUSアース端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
60
材質(本体)
ステンレス(SUS)
材質(接続部)
銅
注文コード
65785135
品番
SL-39
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
50
寸法M(mm)
8
寸法P(mm)
25
寸法W(mm)
20
寸法t(mm)
6
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
ステンレス(SUS)
定格電流(A)
101-225
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
79