ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
SUSアース端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
50
材質(本体)
ステンレス(SUS)
材質(接続部)
銅
注文コード
65785239
品番
SL-56
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
21
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
40
寸法M(mm)
8
寸法P(mm)
20
寸法W(mm)
20
寸法t(mm)
6
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
ステンレス(SUS)
定格電流(A)
101-225
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
65