グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65785695 品番 BGW-515
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65円となります。
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります

寸法L(mm)15 寸法M(mm)5 質量(g)4.7 用途アース端子取り付けネジ等 材質(ボルト・ワッシャ)黄銅 材質(スプリングワッシャ)りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
自動車のアースボルト交換

緑色でもあり、アースボルトが一目でわかりやすくなりました。
問題なくアースは取れています。安い部品なので錆びていたら交換をお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする