液面計用ゲージバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20A 仕様球弁(チェックボール)上下部共 材質PVC/PTFE 注文コード65785869 品番PVS-TT
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は呼び径・仕様・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

チェックボール内蔵によりチューブ破損時の漏洩も防止できます。

適合チューブ外径(Φmm)18 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)50まで 呼び径(A)20A 質量(g)500 材質PVC/PTFE 付属品チューブ接続用グランドパッキン 仕様球弁(チェックボール)上下部共 管接続タイプフランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする