- ハンドルセット(PVS共通) サワダ製作所 65786298

- ハンドルセット(PVS共通) サワダ製作所 65786298
- ハンドルセット(PVS共通) サワダ製作所 65786298
- ハンドルセット(PVS共通) サワダ製作所 65786298

ハンドルセット(PVS共通)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65786298品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品

用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PP質量(g)18サイズ(Φmm)66Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする