日塗化学
日塗化学の 接着剤
日塗化学の エポキシ系接着剤
日塗化学の 2液タイプ
BOメジコン #10(夏型、春秋型、冬型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
65795608
品番
24DT0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水中硬化型のエポキシ樹脂系です。
多彩な用途に対応した土木建築用接着シール剤です。
主な用途
土木建築用
質量(kg)
5
材質
エポキシ樹脂
セット内容
主剤(エポキシ樹脂) 硬化剤(変性ポリアミドアミン)
色
(主剤/硬化剤)白/黒
容量(kg)
5
可使時間(分)
冬型(60分) 春秋型(45分) 夏型(30分)
硬化時間(時間)
24(冬型)、12(春秋型)、6(夏型)
用途
下水管、マンホールの接合シールや配管まわりのシールに。
トラスコ品番
151-8776
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません