BOメジコン #10(夏型、春秋型、冬型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 65795626 品番 21A05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水中硬化型のエポキシ樹脂系です。
多彩な用途に対応した土木建築用接着シール剤です。

質量(kg)20 セット内容主剤(エポキシ樹脂) 硬化剤(変性ポリアミドアミン) (主剤/硬化剤)白色/黒色 容量(kg)20 可使時間(分)60(冬期)、45(春秋)、30(夏期) 硬化時間(時間)24(冬期)、12(春秋)、6(夏期) 用途下水管、マンホールの接合シールや配管まわりのシールに。 トラスコ品番154-3802 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする