BOメジコン #200RM 速乾

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード65795723 品番200254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

無溶剤型エポキシ樹脂短期硬化型モルタルです。
コンクリート・アスファルト・金属の強力に密着します。
揮発性溶剤を含まないため、硬化後の収縮がほとんどありません。
樹脂と骨材がセットされていますので、配合手間や配合ミスがありません。

用途床面不陸調整及び充填材に。 トラスコ品番200-8384 材質エポキシ樹脂 質量(kg)7 (主剤/硬化剤)無色液状/黄色液状 容量(kg)7 可使時間(分)10(23℃) 主な用途コンクリート、アスファルト、金属 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性速乾 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする