保護皮膜SEAL PEEL #2001

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード65796037 品番2001-G16KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。

用途
発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)。
石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)。
硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤としての使用。
トラスコ品番207-2476 材質有機溶剤および樹脂 質量(kg)16 グリーン タイプコールドタイプ 容量(kg)16 使用温度常温 危険物の類別非危険物
注意
※被膜の耐熱温度は80〜250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする