プラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 仕様超低摩擦・耐摩耗 注文コード65797786 品番WT1505-K18-ALF-L
参考基準価格(税別)¥824 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様271種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)15 仕様超低摩擦・耐摩耗 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 最大許容張力(kN)10.5
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする