ノンフレーム改 抗菌プラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)1830 厚さ(mm)0.2 注文コード65802696 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・厚さなど7種類から選べます 他の種類を見る

Rohs2規制対応の透明・防炎・抗菌の軟質ビニールシートです。

厚さ(mm)0.2 幅(mm)1830 巻数(m)30 用途間仕切り、カバー、養生 形状ビニールカーテン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65802696 - 57254018 - ノンフレーム改抗菌プラス オカモト[安全靴・作業靴] ノンフレーム改抗菌プラス オカモト[安全靴・作業靴] 1本 47,980 税込52,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする