J2403-FT 歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー セーフラン安全用品 65802809 J2403-FT 歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー セーフラン安全用品 65802809 J2403-FT 歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー セーフラン安全用品 65802809

歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65802809 品番 J2403-FT
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

近年社会問題化している歩きスマホへの警鐘に!高耐久性の路面ステッカーです。
ステッカータイプで床面に簡単貼り付けできるます。
路面に貼りますので、下を向いてスマホ操作している人の視界に入りやすい!
壁面へも貼り付けできます。
シンプルでわかりやすい図柄で、歩きスマホ禁止を表示、衝突防止や危険回避に役立ちます。

表示内容歩きスマホはやめましょう 取付方式シール/ステッカー 材質PVCステッカー サイズ(mm)300×240 厚さ(mm)0.45 スマートフォン+足型 用途人通りの多い場所などでの歩きスマホ禁止周知、衝突回避に。
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする