曜日別特売

温湿度計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台注文コード65803965品番HD9008.TRR
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。
プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。

用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする