ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65804455 品番40.
参考基準価格(税別)¥297,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。

仕様
測定力(mN)0.75
【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
言語表示
日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、
ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 長さ(mm)0.2〜16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 動作方式リトラクトタイプ 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx4 測定範囲(μm)-210〜160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)2
注意
※プリント出力には外付けプリンタユニット(オプション)が必要です。
※USB メモリはオプションです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする