くらこんホールディングス
くらこんホールディングスの 食品
くらこんホールディングスの 乾物
くらこんホールディングスの 海苔/昆布
さける昆布10g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10g×80個)
注文コード
65809504
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,798
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
北海道産100%の昆布を手でスーッときれいにさいて食べることができるポケット菓子です。
質量(g)
10
原材料
昆布(北海道産)、砂糖、たんぱく加水分解物(大豆を含む)、かつおエキス、醸造調味料、食塩/甘味料(ソルビトール、甘草、ステビア)、調味料(アミノ酸等)、酸味料
アレルギー
大豆
栄養成分
エネルギー:23kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:1.1g、たん白質:1.4g、炭水化物:5.1g