- 極数
- 3P
- 仕様
- SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。
- 材質
- 主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
- 取付方式
- 直付け
- 適合規格
- UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
- 定格電圧(V)
- 300
- 定格適合電線
- 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
- 端子間ピッチ(mm)
- 3.81
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500V)
- 使用可能電線範囲
- 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
- 標準剥線長(mm)
- 9
- 推奨適合工具
- マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
- 結線方式
- スクリューレス
- 操作部色
- W(白)
- 色(本体)
- GY(グレー)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V/min)
- AC2000
- 定格電流(IEC)(A)
- 5
- 定格電流(UL)(A)
- 5