曜日別特売
77313-118-20LF ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL 65813730

ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4692
注文コード
65813730
品番
77313-118-20LF
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
アズワン品番
65-7486-89
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4692
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする