ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
JSM Orion04 - 4 rotation brackets for O2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65814667
品番
2TLA022310R0200 JSM Orion04
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1491
アズワン品番
65-7794-69