ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
JSM Orion07 - Kit for O1&O2 in Stand 6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65814676
品番
2TLA022310R0500 JSM Orion07
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O1、O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1492
アズワン品番
65-7794-56