曜日別特売
MS3106A20-27PW MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極 AMPHENOL 65819296

MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65819296品番MS3106A20-27PW
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898


Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です

仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4760アズワン品番65-7558-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする