ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
Orion Shield-K050 - Lens shield for O2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65819960
品番
2TLA022313R8000 Orion Shield-K050
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1526
アズワン品番
65-7794-33