Oリング 内径 18.3mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65820039 品番118366
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 / FKM ファミリの O リングは、真空、油圧、空圧の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します

仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0979 機能耐寒性 アズワン品番65-8017-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする