※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 内径 30.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65820100 品番127510
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R23 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性

仕様●内径:30.8mm●外径:38mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1013 材質ニトリルゴム 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7994-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする